| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-11-1292 Herst.-Nr.: 11-1292 EAN/GTIN: 4250448503533 |
| |
|
| | |
| Stahlrohre Ø 26,9x1,75 mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Länge 1200 mm -- Höhe 900 mm -- passend für Plattenwagen oder Plattenständer 1200 Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 1600x800 mm | Außenmaße L x B: | 1740x800 mm | Eigengewicht: | 48 kg | Tragkraft: | 1200 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 27,62* | € 36,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,59* | € 45,52* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,34* | € 53,02* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,32* | € 53,22* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,11* | € 57,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|