|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-10-1278 Herst.-Nr.: 10-1278 EAN/GTIN: 4250448504967 |
| |
|
|  |  |
 | Grundrahmen aus Rechteckrohr 60/40/3 mm -- 4 x Lenkrollen ø 200 x 50 mm mit Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung, Kugellager und Gussfelge -- 2x Radfeststeller an Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Boden aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte -- Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen für Rungen -- Einsteckrungen aus Rohr ø 33,7 x 2 mm, Nutzlänge 600 mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen:  |  | Ladefläche L x B: | 5000x1250 mm | Außenmaße L x B: | 5560x1250 mm | Tragkraft: | 5000 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 513,19* | € 582,01* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 577,21* | € 651,40* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 581,74* | € 655,76* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 12,50* | ab € 586,27* | € 660,13* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 577,29* | € 704,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|