Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langmaterialroller mit 620x620mm Ladefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langmaterialroller mit 620x620mm Ladefläche
Langmaterialroller mit 620x620mm Ladefläche
Artikel-Nr.:
     610-WA.10-1278
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.10-1278
EAN/GTIN:
     4250448504967
Suchbegriffe:
Langgutwagen
Langmaterialwagen
langgutwagen
Langmaterialroller mit 620x620mm Ladefläche

Der Langmaterialroller ist aus einer stabil geschweißten Rechteckrohrkonstruktion 60x40x3 mm. Der Plattformwagen ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Die Plattform des Transportwagens ist aus einer 12 mm starken rutsch- und wetterfesten mehrschichtig verleimten Siebdruckplatte. In die Eckhülsen des Grundbodens können 4 Rungen aus Rundrohr Ø 33,7x2,0 mm eingesteckt werden, um z.B. lange und runde Materialien sicher zu transportieren. Der Plattformwagen hat 2 Lenk- und 2 Lenkräder mit Feststeller (gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3) Ø 200 mm. Die Räder sind Elastik-Vollgummibereift auf einer Alu-Druckgussfelge mit Kugellager.

 

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.10-1278
  • Fest verschweisst
  • Tragkraft 1000 kg
  • Für lange und schwere Lasten

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 50
  • Tragkraft [kg] 1000
  • Außenmaße LxB [mm] 700x700
  • Radmaterial Vollgummi-Elastik
  • Raddurchmesser [mm] 200
  • Ladeflächenhöhe [mm] 300
Weitere Suchbegriffe: WA.10-1278, 10-1278 Langmaterialroller, Transportgeräte, Rollcart
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,23*
€ 582,50*
€ 4,95*
ab € 575,93*
€ 651,94*
18 Tage
17
Frei Haus
ab € 582,66*
€ 656,31*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 583,44*
€ 660,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,64*
€ 704,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,69*
€ 786,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,49*
€ 772,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,56*
€ 744,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,65*
€ 725,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,44*
€ 694,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.