| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-08-7646ESD Herst.-Nr.: 08-7646ESD EAN/GTIN: 4250448506398 |
| |
|
| | |
| Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl -- Lenkrollen ø 200 mm mit eletrisch leitfähiger, blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen ø 200 mm (nicht drehbar) mit eletrisch leitfähiger, blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt -- 1 Ladefläche aus eletrisch leitfähiger Spanplatte in Farbe weiß - weitere Etagen als Zubehör -- Wände, Türen und Dach aus Gitter 50/50/4 mm -- Zubehör Etagenböden können alle 50 mm eingehängt werden -- eletrisch leitfähiger Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Türen mit Basquille-Verschluss (Zylinderschloss) verschließbar Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 790x490 mm | Außenmaße L x B: | 910x500 mm | Eigengewicht: | 25 kg | Tragkraft: | 300 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.357,18* | € 1.464,44* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.505,19* | € 1.621,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.513,23* | € 1.621,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.460,75* | € 1.729,95* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.467,93* | € 1.738,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|