Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Etagenboden ESD #08-7692ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158382
158382
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-08-7692ESD
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7692ESD
EAN/GTIN:
     4250448510098
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Schrankwagen
schrankwagen traglast 250kg
Etagenboden passend für Gitterregalwagen-ESD -- elektrisch leitfähige Spanplatte in Farbe weiß -- Max. Belastung 80 kg -- inkl. Halterung passend für Gitterregalwagen-ESD
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B:
630x450 mm
Eigengewicht:
17 kg
Tragkraft:
250 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,98*
€ 207,66*
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 249,37*
€ 297,63*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.