Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Tischwagen 20 mm Randhöhe #06-7026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-06-7026
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     Jun 26
EAN/GTIN:
     4250448501485
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen ral 5010
tischwagen
tischwagen tragkraft: 150kg
Weitere Informationen:
Ladefläche L x B:
1000x575 mm
Außenmaße L x B:
1170x600 mm
Eigengewicht:
29 kg
Tragkraft:
150 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,45*
€ 273,52*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,56*
€ 274,84*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,65*
€ 285,83*
€ 4,95*
ab € 264,90*
€ 299,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,66*
€ 307,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,83*
€ 340,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,14*
€ 319,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,65*
€ 299,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7126
ab € 254,69*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7125
ab € 239,50*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7036
ab € 264,91*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7136
ab € 289,66*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7035
ab € 248,29*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7135
ab € 271,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.