| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9110445061 Herst.-Nr.: 06-7026 EAN/GTIN: 4250448501485 |
| |
|
| | |
| verschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, mit Massivholz-Randleisten · Randhöhe 20 mm · 2 Lenk- und Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPEbereifung, Rad-Ø 125 mm · Naben mit Rollenlager · Gesamthöhe 990 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Gewicht: 29kg· Rad-Ø: 125mm· Bereifung: TPE· Gesamthöhe: 990mm· Gesamtbreite: 600mm· Ladeflächenausführung: Holzwerkstoffplatten· Bremssystem: mit Radfeststeller· Gesamtlänge: 1170mm Weitere Informationen: | | Anzahl Wannen: | 2 | Gesamttragfähigkeit: | 150 kg | Etagenhöhe: | 280/780 mm | Wannenlänge: | 1000 mm | Wannenbreite: | 575 mm | Gestell: | Stahlrohr | Ausstattung: | Randhöhe 20 mm | Farbe: | enzianblau, RAL 5010 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechwannenwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagewagen, Schiebewagen, Servicewagen, Transportwagen, Wannenwagen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,45* | € 273,52* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,56* | € 274,84* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,65* | € 285,83* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 264,90* | € 299,79* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,66* | € 307,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|