Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Ladefläche Plattformwagen
>
Artikel
Gabriel Plattformwagen #02-5985
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-12687-D57-02-5985
Hersteller:
Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
Feb 85
EAN/GTIN:
4250448500013
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
plattformwagen
Gabriel Plattformwagen #02-5985
Weitere Informationen:
Ladefläche L x B:
850x500 mm
Außenmaße L x B:
910x500 mm
Eigengewicht:
22 kg
Tragkraft:
500 kg
Ursprungsland:
DE
Sicherheitshinweis:
www.rollcart.de
... >
Lager 6922
>
Gabriel
>
Gabriel Transport
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,12*
€ 193,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 169,60*
€ 204,20*
Lager 827
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 195,43*
€ 234,21*
Lager 7223
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 182,69*
€ 238,50*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,08*
€ 244,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLLCART Abweisrolle auf allen 4 Ecken 01-AW/530
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
€ 54,27*
Zubehör
ROLLCART Räder mit elektrisch leitfähiger Bereifung (antistatisch) 01-EL/160
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
€ 100,12*
Zubehör
ROLLCART Räder mit Fußschutz 01-FU/160
Gabriel Transportsysteme
01-FU/160.1
€ 18,55*
Zubehör
ROLLCART Räder mit Polyamidbereifung und Rollenlager 01-PY/150
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
€ 70,73*
Zubehör
ROLLCART Schutzleiste 01-KS/500
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
€ 77,32*
Zubehör
ROLLCART Zinkblech-Ladefläche 01-ZL/570
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
€ 83,60*
Zubehör
Transportwagen 160 mm
Gabriel Transportsysteme
ZS-160
€ 82,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.