|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-02-1226 Herst.-Nr.: 02-1226 EAN/GTIN: 4250448501119 |
| |
|
|  |  |
 | Lenkrollen ø 200 mm mit blaugrauer Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen ø 200 mm(nicht drehbar) mit blaugrauer Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge, Gehäuse verzinkt -- Grundrahmen aus Rechteckrohr 60/40/3 mm mit Einsteckhülsen -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- OPTIONAL: rhombische Radanordnung (Art-Nr.: 02-1299) für leichteres Drehen auf der Stelle Weitere Informationen:  |  | Ladefläche L x B: | 1380x880 mm | Außenmaße L x B: | 1380x880 mm | Eigengewicht: | 51 kg | Tragkraft: | 1200 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 401,92* | € 461,86* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 454,38* | € 520,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 462,17* | € 525,60* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 456,96* | € 560,41* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 457,21* | € 560,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|