Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Säbelsäge
>
Artikel
Rems Tiger ANC Set #560020 R220
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-12319-D47-560020 R220
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
560020 R220
EAN/GTIN:
4039976052382
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
reciprosäge
Rems Tiger ANC Set #560020 R220
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,98 kg
Länge:
690 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
115 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 63VSM
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,53*
€ 599,02*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,35*
€ 604,76*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,83*
€ 610,05*
Lager 874
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 534,85*
€ 612,77*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 535,72*
€ 620,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,76*
€ 719,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,83*
€ 704,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,70*
€ 655,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,35*
€ 644,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,35*
€ 626,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku Li-Ion 21,6V, 4,4Ah
REMS
571574R22
€ 392,18*
Ähnlich
REMS (543100) Doppelhalter
REMS
543100
€ 267,33*
Ähnlich
REMS (560001 R220) Tiger ANC SR Antriebsm..
REMS
560001
€ 675,07*
Ähnlich
REMS (560008 R220) Tiger ANC VE
REMS
560008
€ 616,14*
Ähnlich
REMS (560022) Tiger ANC Set pneumatic
REMS
560022
€ 1.754,90*
Ähnlich
REMS (560023 R220) Puma VE Set Universal-Säbelsäge
REMS
560023
€ 259,95*
Ähnlich
REMS (560026 R220) Tiger ANC SR Set
REMS
560026
€ 681,53*
Ähnlich
REMS (560027 R220) Tiger S?bels?ge ANC VE Set
REMS
560027
€ 567,31*
Ähnlich
REMS (560040 R220) Cat ANC VE Set
REMS
560040
€ 416,78*
Ähnlich
REMS (561007 R05) Spezial 2'/140-2,5, 5er-P
REMS
561007
€ 50,76*
Ähnlich
REMS (563000 R) F?hrungshalter 2'
REMS
563000
€ 170,69*
Ähnlich
REMS (563008 R) Schutzkappe
REMS
563008
€ 24,37*
Ähnlich
REMS (563100 R) F?hrungshalter 4'
REMS
563100
€ 224,73*
Ähnlich
REMS (563200 R) F?hrungshalter 6'
REMS
563200
€ 260,94*
Ähnlich
REMS (566051 R) Stahlblechkasten
REMS
566051
€ 87,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.