Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Collum RG 2 #347008 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (347008 R220) Collum RG 2 Rollnutmaschine Druckrolle Druckzylinder
REMS (347008 R220) Collum RG 2 Rollnutmaschine Druckrolle Druckzylinder
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-347008 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     347008 R220
EAN/GTIN:
     4039976132411
Suchbegriffe:
Druckzylinder
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht:
38 kg
Länge:
610 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
440 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.294,98*
€ 2.395,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.337,42*
€ 2.433,46*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.350,34*
€ 2.449,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.437,38*
€ 2.532,29*
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.877,03*
€ 2.982,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.395,01*
€ 2.850,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.376,43*
€ 2.827,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.320,67*
€ 2.761,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.302,08*
€ 2.739,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.294,98*
€ 2.731,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
347000
ab € 1.603,59*
Ähnlich
REMS
347006
ab € 2.064,15*
Ähnlich
REMS
347007
ab € 124,41*
Ähnlich
REMS
347010
ab € 200,42*
Ähnlich
REMS
347035
ab € 248,27*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 281,81*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 168,16*
Ähnlich
REMS
347001
ab € 1.729,70*
Ähnlich
REMS
347005 R220
ab € 2.823,90*
Ähnlich
REMS
347009
ab € 2.284,42*
Ähnlich
REMS
347030
ab € 250,24*
Ähnlich
REMS
347034
ab € 248,84*
Ähnlich
REMS
347040
ab € 405,93*
Ähnlich
REMS
347046
ab € 670,05*
Ähnlich
REMS
347047
ab € 676,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.