Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems ROS P 26 #291240 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (291240 R) ROS P 26 Rohrschneideschere
REMS (291240 R) ROS P 26 Rohrschneideschere
REMS (291240 R) ROS P 26 Rohrschneideschere
REMS (291240 R) ROS P 26 Rohrschneideschere
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-291240 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     291240 R
EAN/GTIN:
     4039976111812
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,28 kg
Länge:
330 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
35 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 30,74*
€ 38,30*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,54*
€ 43,57*
15 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 36,24*
€ 44,71*
2 Tage
354
1
€ 6,99*
ab € 42,27*
€ 55,51*
1 Tag
4
1
€ 5,90*
ab € 44,31*
€ 58,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
291241
ab € 19,53*
Ähnlich
REMS
291242 R
ab € 61,77*
Ähnlich
REMS
291243 R
ab € 39,53*
Ähnlich
REMS
291244 R
ab € 39,40*
Ähnlich
REMS
291250
ab € 72,36*
Ähnlich
REMS
291400 R
ab € 28,73*
Ähnlich
REMS
291401 R
ab € 22,70*
Ähnlich
REMS
291410 R
ab € 32,23*
Ähnlich
REMS
291411 R
ab € 25,66*
Ähnlich
REMS
291420 R
ab € 46,80*
Ähnlich
REMS
291421 R
ab € 29,87*
Ähnlich
REMS
291430 R
ab € 45,23*
Ähnlich
REMS
291431 R
ab € 28,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.