Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Krokodil 180 SR #185001 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 185001 R220 Krokodil 180 SR Mauernut-Schlitzfräse
REMS 185001 R220 Krokodil 180 SR Mauernut-Schlitzfräse
REMS 185001 R220 Krokodil 180 SR Mauernut-Schlitzfräse
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-185001 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185001 R220
EAN/GTIN:
     4039976113595
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,6 kg
Länge:
530 mm
Breite:
238 mm
Höhe:
300 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,80*
€ 1.040,11*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 971,21*
€ 1.066,60*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.020,60*
€ 1.117,57*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,11*
€ 1.237,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,32*
€ 1.202,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,61*
€ 1.169,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,54*
€ 1.146,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,80*
€ 1.119,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
185054
ab € 133,02*
Ähnlich
REMS
185000
ab € 745,43*
Ähnlich
REMS
185011
ab € 922,14*
Ähnlich
REMS
181700
ab € 124,16*
Ähnlich
REMS
181713
ab € 34,59*
Ähnlich
REMS
181714
ab € 37,33*
Ähnlich
REMS
181715
ab € 54,66*
Ähnlich
REMS
181710
ab € 33,41*
Ähnlich
REMS
181711
ab € 33,36*
Ähnlich
REMS
181712
ab € 34,02*
Ähnlich
REMS
185022
ab € 47,98*
Ähnlich
REMS
185027
ab € 62,34*
Ähnlich
REMS
185026
ab € 39,92*
Ähnlich
REMS
185024
ab € 21,34*
Ähnlich
REMS
185021
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.