Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS REMS UDT LS Turbo Ø 180 mm 185026 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS UDT LS Turbo Ø 180 mm 185026 R
REMS REMS UDT LS Turbo Ø 180 mm 185026 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555074
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185026
EAN/GTIN:
     4039976128865
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 180 x 25,4
REMS REMS UDT LS Turbo Ø 180 mm 185026 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
185026
Werksnummer:
185026 R
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Länge brutto mm:
185,00
Breite brutto mm:
185,00
Höhe brutto mm:
7,00
Gewicht brutto Kg:
0,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,06*
€ 53,62*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,06*
€ 59,72*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 51,70*
€ 68,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
185001
ab € 946,20*
Ähnlich
REMS
185054
ab € 132,57*
Ähnlich
REMS
185000
ab € 741,39*
Ähnlich
REMS
185011
ab € 919,32*
Ähnlich
REMS
181700
ab € 124,26*
Ähnlich
REMS
181713
ab € 34,68*
Ähnlich
REMS
181714
ab € 37,34*
Ähnlich
REMS
181715
ab € 54,53*
Ähnlich
REMS
181710
ab € 33,17*
Ähnlich
REMS
181711
ab € 33,16*
Ähnlich
REMS
181712
ab € 34,06*
Ähnlich
REMS
185022
ab € 47,76*
Ähnlich
REMS
185027
ab € 62,29*
Ähnlich
REMS
185024
ab € 21,45*
Ähnlich
REMS
185021
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.