Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Aushalswerkzeug Ø 16 mm #151130 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Aushalswerkzeug Ø 16 mm 151130 R
REMS Aushalswerkzeug Ø 16 mm 151130 R
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-151130 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     151130 R
EAN/GTIN:
     4039976024969
Suchbegriffe:
Rohraufweiter
Rohraushalser
rems rohraufweiter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Länge:
120 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
15 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,84*
€ 75,01*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,86*
€ 75,04*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 68,37*
€ 87,32*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
151402 R220
ab € 299,16*
Ähnlich
REMS
151160
ab € 58,04*
Ähnlich
REMS
151170
ab € 58,05*
Ähnlich
REMS
151155
ab € 59,79*
Ähnlich
REMS
151165
ab € 58,46*
Ähnlich
REMS
151175
ab € 58,08*
Ähnlich
REMS
151105 R
ab € 57,89*
Ähnlich
REMS
151110 R
ab € 57,89*
Ähnlich
REMS
151120
ab € 57,85*
Ähnlich
REMS
151125
ab € 58,08*
Ähnlich
REMS
151140
ab € 57,85*
Ähnlich
REMS
151145
ab € 57,83*
Ähnlich
REMS
151150
ab € 57,74*
Ähnlich
REMS
151210
ab € 105,65*
Ähnlich
REMS
076117
ab € 91,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.