Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Aushalswerkz. Ø 5/8"(15,88mm) 151165 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Aushalswerkz. Ø 5/8"(15,88mm) 151165 R
REMS Aushalswerkz. Ø 5/8"(15,88mm) 151165 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554306
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     151165
EAN/GTIN:
     4039976025089
Suchbegriffe:
Rohraufweiter
Rohraushalser
rems rohraufweiter
REMS Aushalswerkz. Ø 5/8"(15,88mm) 151165 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
151165
Werksnummer:
151165 R
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Länge brutto mm:
120,00
Breite brutto mm:
90,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 75,17*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,23*
€ 78,18*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 70,12*
€ 89,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
151402 R220
ab € 299,16*
Ähnlich
REMS
151160
ab € 58,04*
Ähnlich
REMS
151170
ab € 58,05*
Ähnlich
REMS
151155
ab € 59,79*
Ähnlich
REMS
151175
ab € 58,08*
Ähnlich
REMS
151105 R
ab € 57,89*
Ähnlich
REMS
151110 R
ab € 57,89*
Ähnlich
REMS
151120
ab € 57,85*
Ähnlich
REMS
151125
ab € 58,08*
Ähnlich
REMS
151130
ab € 57,84*
Ähnlich
REMS
151140
ab € 57,85*
Ähnlich
REMS
151145
ab € 57,83*
Ähnlich
REMS
151150
ab € 57,74*
Ähnlich
REMS
151210
ab € 105,65*
Ähnlich
REMS
076117
ab € 91,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.