Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Catch S 2" #116015 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Catch S 2" 116015 R S-Maul-Rohrzange
REMS Catch S 2" 116015 R S-Maul-Rohrzange
REMS Catch S 2" 116015 R S-Maul-Rohrzange
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-116015 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     116015 R
EAN/GTIN:
     4039976021944
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,65 kg
Länge:
590 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,59*
€ 70,70*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 73,54*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 89,77*
€ 111,90*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
116010
ab € 39,99*
Ähnlich
REMS
116005
ab € 29,79*
Ähnlich
REMS
116000
ab € 27,86*
Ähnlich
REMS
116020
ab € 107,01*
Ähnlich
REMS
116050
ab € 13,67*
Ähnlich
REMS
116055
ab € 15,73*
Ähnlich
REMS
116060
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.