Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Nippelspanner Set 1/2-1 1/4" Nippelspanner Set #110620 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör REMS Nippelspanner Set ½ - ¾ - 1-1¼"
Zubehör REMS Nippelspanner Set ½ - ¾ - 1-1¼"
Logo
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-110620 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     110620 R
EAN/GTIN:
     4039976107235
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,68 kg
Länge:
680 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
110 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,77*
€ 705,06*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 624,88*
€ 724,71*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,06*
€ 839,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,80*
€ 823,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,56*
€ 775,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,37*
€ 747,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,77*
€ 722,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
111000 R
ab € 88,09*
Ähnlich
REMS
111100 R
ab € 105,30*
Ähnlich
REMS
110300 R
ab € 183,16*
Ähnlich
REMS
110200 R
ab € 135,39*
Ähnlich
REMS
111300
ab € 162,43*
Ähnlich
REMS
111200
ab € 133,60*
Ähnlich
REMS
111700
ab € 299,06*
Ähnlich
REMS
111620
ab € 536,98*
Ähnlich
REMS
111621
ab € 870,70*
Ähnlich
REMS
110500 R
ab € 262,23*
Ähnlich
REMS
110400 R
ab € 220,06*
Ähnlich
REMS
110100 R
ab € 119,25*
Ähnlich
REMS
110600 R
ab € 317,75*
Ähnlich
REMS
110000 R
ab € 105,08*
Ähnlich
REMS
110621 R
ab € 1.092,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.