Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista FTS UG40 1000/500/150 R7016 #98.518.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-98.518.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.518.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrankuntergestell
Untergestell Flügeltürenschrank
untergestell flügeltürenschrank
Bezeichnung: Untergestell, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 150, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,46 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,83*
€ 297,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.