Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista FTS 1000/580/1950 S #96.536.550


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-96.536.550
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     96.536.550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 ESD
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,1 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,21*
€ 1.166,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,00*
€ 1.122,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,60*
€ 1.078,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,19*
€ 1.011,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.