Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista #FTS 2VB 1002/400/1000 N1080YESD #96.500.530


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-96.500.530
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     96.500.530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 885, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Hellgrau NCS S 2403-Y ESD
Weitere Informationen:
Gewicht:
29,63 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,73*
€ 905,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,99*
€ 900,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,13*
€ 879,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,39*
€ 845,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,05*
€ 777,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.