Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Univ.Aufbau WBK 1500x1590 Schuko R9010 #89.072.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-89.072.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.072.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkbank
Tragsäule
Aufbau
Bezeichnung: Universeller Aufbau, Modulbreite mm: 1500, Breite mm: 1500, Höhe mm: 1590, Typ: D / Schuko, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
37,699 kg
Ursprung:
CH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 945,12*
€ 1.065,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,30*
€ 1.065,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,10*
€ 1.070,26*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.173,64*
€ 1.310,73*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,73*
€ 1.559,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,62*
€ 1.548,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,92*
€ 1.485,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,18*
€ 1.442,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,64*
€ 1.396,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.