Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Aufbau (BxH) 1500x1590mm Typ D / Schuko R9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-89.072.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.072.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkbank
Tragsäule
Aufbau
Bezeichnung: Universeller Aufbau, Modulbreite mm: 1500, Breite mm: 1500, Höhe mm: 1590, Typ: D / Schuko, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Breite mm:
1500
Höhe mm:
1590
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 938,66*
€ 1.059,76*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,95*
€ 1.059,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,92*
€ 1.064,41*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,38*
€ 1.302,30*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,77*
€ 1.261,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,46*
€ 1.250,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,40*
€ 1.208,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,71*
€ 1.172,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,95*
€ 1.119,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.