Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Aufbau (BxH) 1500x1590mm Typ D / Schuko R9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-li_89.072.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.072.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Bezeichnung: Universeller Aufbau, Modulbreite mm: 1500, Breite mm: 1500, Höhe mm: 1590, Typ: D / Schuko, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Höhe:
1590 mm
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 939,53*
€ 1.060,14*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,64*
€ 1.060,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,20*
€ 1.064,88*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.174,26*
€ 1.306,82*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,14*
€ 1.261,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,00*
€ 1.253,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,20*
€ 1.206,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,19*
€ 1.171,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,53*
€ 1.118,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.