Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Vertik VAB3er Dom1000/695/1950 R9010 #82.983.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-82.983.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     82.983.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
lista vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank
Bezeichnung: Vertikalauszugschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 695, Höhe mm: 1950, Anzahl Auszüge: 3, Tragkraft Auszüge kg: 200, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: ohne Böden und Lochwände, Türart: Frontblenden, Farbe: Reinweiss RAL 9010, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.685,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.028,65*
€ 4.794,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.926,26*
€ 4.672,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.771,12*
€ 4.487,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.701,72*
€ 4.405,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.685,33*
€ 4.385,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.