Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Abschlusszarge M251 1000h R7035 #79.801.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.801.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.801.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusszarge Lagerregal
Lagerregalabschlusszarge
M251 Regal
Regal M251
Bezeichnung: Flügeltüren-Abschluss, Breite mm: 48.5, Tiefe mm: 50, Höhe mm: 1000, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,61 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal M251, m251 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.