Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Abdeckschiene H2500 z.RW B251/255 N9000N #79.510.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.510.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.510.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckprofil Lagerregal
Abdeckschiene Lagerregal
Lagerregalabdeckprofil
Lagerregalabdeckschiene
Bezeichnung: Abdeckschiene, Breite mm: 36, Höhe mm: 2500, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,753 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: abdeckprofil lagerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.