Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Abdeckschiene H1000 z.RW B251/255 R5005 #79.506.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.506.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.506.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckprofil Lagerregal
Abdeckschiene Lagerregal
Lagerregalabdeckprofil
Lagerregalabdeckschiene
Bezeichnung: Abdeckschiene, Breite mm: 36, Höhe mm: 1000, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,688 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: abdeckprofil lagerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.