Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Säulenrahmen oben M251 2000 R5005 #79.365.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.365.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.365.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M251 Regal
Regal M251
Schubladenregal M251
Lagerregalständerrahmen
Bezeichnung: Säulenrahmen, LISTA Einheit: 36 E, Breite mm: 50, Tiefe mm: 706, Höhe mm: 2000, Lichte Höhe mm: 1900, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,209 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Ständerrahmen Lagerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,67*
€ 394,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,98*
€ 373,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,17*
€ 367,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.