Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Säulenrahmen oben M255 1450 R9010 #79.361.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.361.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.361.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M255 Regal
Regal M255
Schubladenregal M255
Lagerregalständerrahmen
Bezeichnung: Säulenrahmen, LISTA Einheit: 27 E, Breite mm: 50, Tiefe mm: 553, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,939 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Ständerrahmen Lagerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,03*
€ 354,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,30*
€ 349,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,24*
€ 328,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.