Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Klappfront M251/255 36E/200 N4502B #79.299.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.299.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.299.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappfront Lagerregal
Lagerregalklappfront
M251 Regal
Regal M251
Bezeichnung: Klappfront, LISTA Einheit: 36 E, Nutzbreite mm: 664, Höhe mm: 200, Mind. lichte Öffnung mm: 175, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,446 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal M251, m251 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.