Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Klappfront M251/255 36E/200 N9000N #79.299.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.299.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.299.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappfront Lagerregal
Lagerregalklappfront
M251 Regal
Regal M251
Bezeichnung: Klappfront, LISTA Einheit: 36 E, Nutzbreite mm: 664, Höhe mm: 200, Mind. lichte Öffnung mm: 175, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,446 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal M251, m251 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.