Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Klappfront M251/255 36E/200 R7035 #79.299.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.299.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.299.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappfront Lagerregal
Lagerregalklappfront
M251 Regal
Regal M251
Bezeichnung: Klappfront, LISTA Einheit: 36 E, Nutzbreite mm: 664, Höhe mm: 200, Mind. lichte Öffnung mm: 175, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,446 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal M251, m251 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.