Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Klappfront M251/255 36E/150 R5005 #79.298.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.298.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.298.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappfront Lagerregal
Lagerregalklappfront
M251 Regal
Regal M251
Bezeichnung: Klappfront, LISTA Einheit: 36 E, Nutzbreite mm: 664, Höhe mm: 150, Mind. lichte Öffnung mm: 125, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,049 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal M251, m251 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.