Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Säulenrahmen M251 3000 N9000N #79.105.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-79.105.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.105.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M251 Regal
Regal M251
Schubladenregal M251
Lagerregalständerrahmen
Bezeichnung: Säulenrahmen, LISTA Einheit: 36 E, Breite mm: 50, Tiefe mm: 706, Höhe mm: 3000, Lichte Höhe mm: 2850, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,542 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,31*
€ 394,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,18*
€ 392,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,51*
€ 371,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,15*
€ 367,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,60*
€ 325,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.