Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Kopfboden M210 1290/1260 100kg N4502B #73.672.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.672.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.672.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfboden Lagerregal
Lagerregalkopfboden
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Kopfboden, Breite mm: 1290, Tiefe mm: 1260, Nutzbreite mm: 1290, Nutztiefe mm: 1240, Höhe mm: 50, Tragkraft kg: 100, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,127 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,03*
€ 387,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,82*
€ 365,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,75*
€ 361,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.