Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Kopfboden M210 1290/ 860 200kg R5012 #73.670.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kopfboden
Stahlblech-Kopfboden
Stahlblech-Kopfboden
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.670.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.670.010
EAN/GTIN:
     7612269050806
Suchbegriffe:
Kopfboden Lagerregal
Lagerregalkopfboden
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Kopfboden, Breite mm: 1290, Tiefe mm: 860, Nutzbreite mm: 1290, Nutztiefe mm: 840, Höhe mm: 50, Tragkraft kg: 200, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
27,8 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,85*
€ 215,36*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,52*
€ 224,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,55*
€ 228,10*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,64*
€ 234,80*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.