Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Kopfboden M210 1090/ 860 200kg R6011 #73.660.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.660.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.660.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfboden Lagerregal
Lagerregalkopfboden
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Kopfboden, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 860, Nutzbreite mm: 1090, Nutztiefe mm: 840, Höhe mm: 50, Tragkraft kg: 200, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,865 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.