Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Kopfboden M210 890/ 860 200kg R9010 #73.650.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.650.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.650.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfboden Lagerregal
Lagerregalkopfboden
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Kopfboden, Breite mm: 890, Tiefe mm: 860, Nutzbreite mm: 890, Nutztiefe mm: 840, Höhe mm: 50, Tragkraft kg: 200, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,885 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.