Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Kopfboden M210 890/ 860 200kg R5019 #73.650.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.650.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.650.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfboden Lagerregal
Lagerregalkopfboden
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Kopfboden, Breite mm: 890, Tiefe mm: 860, Nutzbreite mm: 890, Nutztiefe mm: 840, Höhe mm: 50, Tragkraft kg: 200, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,885 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.