Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rückwand M210 890/2500 R5012 #73.533.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.533.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.533.010
EAN/GTIN:
     7612269015331
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Bezeichnung: Rückwand, Breite mm: 890, Istbreite mm: 1000, Höhe mm: 2500, Anzahl Teile: 2 x 1000, 1 x 500, Ausführung: glatt, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,732 kg
Ursprung:
CH
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,79*
€ 223,00*
26 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 187,07*
€ 232,24*
23 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 216,41*
€ 279,84*
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,58*
€ 287,26*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,15*
€ 338,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.