Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rolladen 1090x1060/2500 M210 i.UB R5005 #73.247.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.247.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.247.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
Bezeichnung: Rollladen, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 1060, Höhe mm: 2500, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
60,86 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.670,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.994,71*
€ 4.753,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.938,09*
€ 4.686,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.778,65*
€ 4.496,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.704,94*
€ 4.408,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.670,18*
€ 4.367,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.