Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rolladen 1090x1060/2500 M210 i.UB R5019 #73.247.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.247.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.247.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
Bezeichnung: Rollladen, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 1060, Höhe mm: 2500, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
60,86 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.681,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.994,80*
€ 4.753,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.955,08*
€ 4.706,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.789,81*
€ 4.509,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.711,45*
€ 4.416,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.681,99*
€ 4.381,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.