Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rolladen 1090x 860/2500 M210 i.UB R5010 #73.246.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.246.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.246.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
Bezeichnung: Rollladen, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 860, Höhe mm: 2500, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
57,73 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.676,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.985,48*
€ 4.742,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.929,35*
€ 4.675,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.771,22*
€ 4.487,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.698,13*
€ 4.400,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.676,10*
€ 4.374,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.