Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rolladen 1090x 860/2500 M210 i.UB R5019 #73.246.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.246.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.246.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
Bezeichnung: Rollladen, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 860, Höhe mm: 2500, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
57,73 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.660,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.999,71*
€ 4.759,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.941,45*
€ 4.690,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.777,36*
€ 4.495,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.701,24*
€ 4.404,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.660,98*
€ 4.356,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.