Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rolladen 1090x1060/2200 M210 i.UB R5019 #73.244.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.244.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.244.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
Bezeichnung: Rollladen, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 1060, Höhe mm: 2200, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
59,94 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.593,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.939,82*
€ 4.688,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.899,48*
€ 4.640,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.731,01*
€ 4.439,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.650,46*
€ 4.344,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.593,70*
€ 4.276,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.