Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rolladen 1090x1060/2200 M210 i.UB R6011 #73.244.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.244.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.244.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
Bezeichnung: Rollladen, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 1060, Höhe mm: 2200, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
59,94 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.610,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.925,69*
€ 4.671,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.886,83*
€ 4.625,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.724,47*
€ 4.432,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.647,13*
€ 4.340,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.610,65*
€ 4.296,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.