Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rolladen 1090x 860/2200 M210 i.UB N4502B #73.243.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.243.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.243.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
Bezeichnung: Rollladen, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 860, Höhe mm: 2200, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
56,81 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.611,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.905,19*
€ 4.647,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.851,93*
€ 4.583,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.701,24*
€ 4.404,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.631,49*
€ 4.321,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.611,14*
€ 4.297,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.