Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rolladen 1090x1060/2000 M210 i.UB N9000N #73.241.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.241.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.241.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
Bezeichnung: Rollladen, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 1060, Höhe mm: 2000, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
59,33 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.554,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.859,89*
€ 4.593,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.805,62*
€ 4.528,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.651,49*
€ 4.345,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.579,56*
€ 4.259,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.554,78*
€ 4.230,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.