Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Auszugr. EA M210 1090/ 860 1000kg R5012 #73.080.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.080.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.080.010
EAN/GTIN:
     7612269015133
Suchbegriffe:
Auszugrahmen Lagerregal
Lagerregal Auszugrahmen
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Auszugrahmen, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 860, Nutzbreite mm: 1000, Nutztiefe mm: 810, Höhe mm: 135, Ausführung: Einfachauszug 65% ausziehbar, Tragkraft kg: 1000, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
45 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,73*
€ 593,02*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,78*
€ 623,92*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,79*
€ 742,80*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,02*
€ 756,45*
Frei Haus
ab € 783,02*
€ 882,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,45*
€ 900,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,61*
€ 887,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,37*
€ 870,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,77*
€ 842,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,02*
€ 785,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
73.280.010
ab € 171,15*
Zubehör
Lista
73.480.000
ab € 84,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.